曜日別特売
E151 E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 64000046

E151 E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 64000046
E151 E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 64000046
E151 E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 64000046

E151 ポケットレスワンタックパンツ(JIS・エコ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)75~80
サイズM
内容量1本注文コード64000046品番E151
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

現場作業の安全性を高める異物混入を防ぐ、すべてのポケットがないポケットレス仕様
精密機器、食品業界などの異物混入が問題になるシーンに最適!!
ポケットを取り除き、外部からの持ち込みを防ぐことによって、現場での異物混入や落下を防止します。
現場作業の安全と安心を追求したポケットレスワークウェア。

股下(cm)78ウエスト(cm)75~80ブルー仕様脇シャーリング仕様種別ワンタックパンツサイズMシリーズポケットレス作業服E141シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格T8118適合素材エコ素材生地ツイル色番3ポケットなし材質(ファスナー)グリーン購入法適合生地性能帯電防止エコマーク認定番号19 103 080
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする