曜日別特売
CS232BVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CM57#SR2 組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO 64000354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります

組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1セット(ウォシュレット)パステルピンク仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM0 ウォシュレットカラー:パステルピンク ウォシュレット機能:便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式 ウォシュレット品番:TCF8CM57 タンク:手洗いなし タンク品番:SH232BAVR 洗浄水量(L)(小):3.6 洗浄水量(L)(大):4.8 地域:一般地 便器品番:CS232BVR注文コード64000354品番CS232BVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CM57#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM0 ウォシュレットカラー:パステルピンク ウォシュレット機能:便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式 ウォシュレット品番:TCF8CM57 タンク:手洗いなし タンク品番:SH232BAVR 洗浄水量(L)(小):3.6 洗浄水量(L)(大):4.8 地域:一般地 便器品番:CS232BVR(ウォシュレット)パステルピンクシリーズKQシリーズ排水方式200芯タイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64000354CS232BVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CM57#SR262728395CS232BVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CKM01#SR2画像準備中組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO1セット
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする