曜日別特売
CS232BMVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CM67#SR2 組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO 64000686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります

組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量1セット(ウォシュレット)パステルピンク仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM1、タンク:手洗いなし注文コード64000686品番CS232BMVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CM67#SR2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM1、タンク:手洗いなし(ウォシュレット)パステルピンク品番ウォシュレット品番:TCF8CM67、タンク品番:SH232BAVR、便器品番:CS232BMVRシリーズKQシリーズ機能便座・便ふたソフト閉止、ダブル保温便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式排水方式リモデルタイプ使用地区一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする