曜日別特売
CS232BMVR#SR2/SH233BAVR#SR2/TCF8CK67#SR2 組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO 64000774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります

組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1セット(ウォシュレット)パステルピンク仕様ウォシュレット:ウォシュレットK、タンク:手洗い有り注文コード64000774品番CS232BMVR#SR2/SH233BAVR#SR2/TCF8CK67#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ウォシュレット:ウォシュレットK、タンク:手洗い有りシリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ(ウォシュレット)パステルピンク洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合機能便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、袖付きリモコン、オートパワー脱臭、貯湯式使用地区一般地品番ウォシュレット品番:TCF8CK67、タンク品番:SH233BAVR、便器品番:CS232BMVR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする