CS400B#NW1/SH400BA#NW1/TCF8CM57#NW1 組合せトイレピュアレストEX【200芯タイプ+手洗い無し】+ウォシュレット TOTO 64001237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります

組合せトイレピュアレストEX【200芯タイプ+手洗い無し】+ウォシュレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1セット(ウォシュレット)ホワイト仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM0 ウォシュレットカラー:ホワイト ウォシュレット機能:便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式 ウォシュレット品番:TCF8CM57 タンク:手洗い無し タンク品番:SH400BA 洗浄水量(L)(小):3.6 洗浄水量(L)(大):4.8 地域:一般地 便器品番:CS400B注文コード64001237品番CS400B#NW1/SH400BA#NW1/TCF8CM57#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
グリーン購入法適合(ウォシュレット)ホワイト洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)排水芯(mm)200シリーズピュアレストEX排水方式200芯タイプ仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM0 ウォシュレットカラー:ホワイト ウォシュレット機能:便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式 ウォシュレット品番:TCF8CM57 タンク:手洗い無し タンク品番:SH400BA 洗浄水量(L)(小):3.6 洗浄水量(L)(大):4.8 地域:一般地 便器品番:CS400B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64001237CS400B#NW1/SH400BA#NW1/TCF8CM57#NW162728560CS400B#NW1/SH400BA#NW1/TCF8CKM01#NW1画像準備中組合せトイレピュアレストEX【200芯タイプ+手洗い無し】+ウォシュレットTOTO1セット
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする