EA814EC-37 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ 64001764

EA814EC-37 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ 64001764
EA814EC-37 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ 64001764
EA814EC-37 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ 64001764

作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64001764品番EA814EC-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,830
販売価格(税別)
45,300

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。

仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製アズワン品番65-9286-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする