A82-2 超音波洗浄器 8800用オプション ブランソン 64001895

超音波洗浄器 8800用オプション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64001895品番A82-2
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●コード番号:291832Nアズワン品番67-2184-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする