曜日別特売
50871- T65AL/40 Black Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒 ABUS 64002157

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64002157品番50871- T65AL/40 Black
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラスチックコーティングのアルミ製南京錠です
精密押出アルミボディ 化学腐食を防ぐため、機構とシャックルがコーティングされています 硬鋼製シャックル 自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黒●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0266アズワン品番65-7853-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする