20620 ロングスポイト1mL グローバルサイエンス 64003767

ロングスポイト1mL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード64003767品番20620
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする