富士電機
G-TWINシリーズ 一般配線用 スタンダード品 端子カバー ロングタイプ(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
極数
4
タイプ
ロングタイプ(幅広タイプ)
注文コード
64004545
品番
BW9BTGA-L4W
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・本体適用形式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MCCB:BW250□-4P・ELCB:EW250□-4P
タイプ
ロングタイプ(幅広タイプ)
極数
4
外観
ワンタッチ取付形
外形寸法A(mm)
140
外形寸法B(mm)
50
外形寸法C(mm)
66.5
色(本体)
灰白色
本体適用形式(基本名称)
MCCB:BW250□-4P・ELCB:EW250□-4P