曜日別特売

Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ 照光セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ノッチ数3
接点構成1a1b
ノッチ角度(°)45
色(ツマミ)
内容量1個注文コード64005193品番AH25-PL3G11E3
参考基準価格(税別)¥2,775販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類照光セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1a1b耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式ノッチ角度(°)45ノッチ数3端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5ランプの種類LED復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形トランスなし開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)色(ツマミ)相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする