8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 90個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
注文コード
64010758
品番
MEC8-125-02-L-D-RA1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(90個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0403
アズワン品番
65-7547-02