曜日別特売
EA922AK-22 90x 70mm 使い捨てカイロ 靴下用/30個 エスコ 64013418

EA922AK-22 90x 70mm 使い捨てカイロ 靴下用/30個 エスコ 64013418
EA922AK-22 90x 70mm 使い捨てカイロ 靴下用/30個 エスコ 64013418

90x 70mm 使い捨てカイロ 靴下用/30個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード64013418品番EA922AK-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

靴下用のカイロです。

仕様●持続時間:5時間●サイズ:9×7cm●最高温度:41℃●平均温度:34℃●入数:30個●貼るタイプアズワン品番65-9310-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする