曜日別特売
TIME5620autoprove 超音波硬度計 自動プローブ TIME 64014590

TIME5620autoprove 超音波硬度計 自動プローブ TIME 64014590
TIME5620autoprove 超音波硬度計 自動プローブ TIME 64014590
TIME5620autoprove 超音波硬度計 自動プローブ TIME 64014590
TIME5620autoprove 超音波硬度計 自動プローブ TIME 64014590

超音波硬度計 自動プローブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード64014590品番TIME5620autoprove
参考基準価格(税別)¥972,000販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。
アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準
高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。
1000件まで測定データを保存可能
簡単校正操作

仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする