Thermo Fisher Scientific
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
64015990
品番
6PMSC9ST1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2987-88