曜日別特売
37/55 B/DFNLI Cadenas Granit 37/55 Varie Blister ABUS 64016446

Cadenas Granit 37/55 Varie Blister

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64016446品番37/55 B/DFNLI
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686アズワン品番65-7959-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする