8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3405シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64016498
品番
691340500002
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3405●幅:15.1mm●コード番号:191-2384
アズワン品番
65-7769-43