Glass Expansion
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個(12本)
注文コード
64017234
品番
0.44-GY
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様
●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.44mm●厚み:0.91mm●外径:2.26mm●タグ色:緑/黄
アズワン品番
65-8746-49