アズワン
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9918-81
注文コード
64019316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):100●幅:223mm●長さ:100m●材質:PET
アズワン品番
65-9918-81