アズワン
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)250μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9952-35
注文コード
64020786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥39,050
販売価格(税別)
¥
35,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):250●幅:570mm●長さ:50m●材質:PET
アズワン品番
65-9952-35