曜日別特売

スーパータイマMS4Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)AC/DC24
形式MS4SM-CE
内容量1個注文コード64021275品番MS4SM-CE
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様-サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込形式MS4SM-CE適合規格EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)定格電圧(V)AC/DC24接点構成限時2c耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン制御出力AC250V 5A(cosΦ=1)制御仕様制御時間:0.05s~60h絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)約2動作表示電源印加……………緑色LED表示、タイムアップ………赤色LED表示許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)復帰時間0.1s以下機種マルチモードタイマ(4動作)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)機械的耐久性2000万回以上(無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V 10mA(故障率1×10-7 回)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)動作モードオンデレー、フリッカ、ワンショット、信号オフデレー電気的耐久性10万回以上(AC250V 5A抵抗負荷開閉頻度1800回/時)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5接点機構-寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5端子数11ピン切換時間誤差-電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)定格時限-繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする