曜日別特売

スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
定格電圧(V)DC48~127
制御出力AC250V 5A(cosΦ=1)
内容量1個注文コード64021309品番MS4SA-DL-NETU
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様熱帯湿地仕様質量(g)約100定格電圧(V)DC48~127接点構成-耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間消費電力AC用:約2VA・DC用:約1W制御出力AC250V 5A(cosΦ=1)電圧許容変動85~110%Vn絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)復帰時間0.1s以下機種オンデレ-タイマ(限時2c接点)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)機械的耐久性2000万回以上(無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V 10mA(故障率1×10-7 回)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)電気的耐久性10万回以上(AC250V 5A抵抗負荷開閉頻度1800回/時)許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)切換時間誤差-電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)定格時限-繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする