曜日別特売

新SCシリーズ 可逆形電磁接触器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC200定格通電電流(A)25注文コード64022054品番SC-4-0RM-AC200V1B-2
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
接点構成1b×2定格通電電流(A)25コイル電圧(V)AC200定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)3.7・(380-440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18・(380-440V)13定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)18・(200V)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする