曜日別特売

単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
定格電流(A)75
定格感度電流(mA)100/200/500切替
内容量1個注文コード64022264品番EW100EAN-3P075K4B
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
定格電流(A)75接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25定格感度電流(mA)100/200/500切替過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする