新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格通電電流(A)32
定格容量 三相かご形モータ(AC-3)(kW)(200-240V)4・(380-440V)7.5
(200-240V)4・(380-440V)7.5
(200-240V)2.7・(380-440V)4
(200-240V)3.7・(380-440V)5.5
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3)(A)(200-240V)19・(380-440V)17
(200-240V)19・(380-440V)17
(200-240V)13・(380-440V)9
(200-240V)18・(380-440V)13
(200-240V)18・(380-440V)17
接点構成1a1b
内容量1個注文コード64022377品番SC-5-1/G-DC24V1A1B
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
接点構成1a1b定格通電電流(A)32コイル電圧(V)DC24定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)4・(380-440V)7.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)19・(380-440V)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする