BK8-HTC-603M パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入 BUSSMANN 64023516

パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(800個)注文コード64023516品番BK8-HTC-603M
参考基準価格(税別)¥359,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615アズワン品番65-8053-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする