曜日別特売
- ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)188μm アズワン 64023927

ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)188μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番65-9942-80注文コード64023927品番-
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥52,470
販売価格(税別)
47,700
仕様●厚み(μm):188●幅:616mm●長さ:100m●材質:PETアズワン品番65-9942-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする