曜日別特売
4661130N ピペッティングシステム(マニュアル) Finn 64025029

ピペッティングシステム(マニュアル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード64025029品番4661130N
参考基準価格(税別)¥140,260販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消
▼チップの装着のOn/Offの確認が容易
▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現
▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール
ClipTip(専用チップ)
▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用
▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証

仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする