富士電機
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接点構成
1c
ボタン色
橙
保護構造
操作部:IP65(防油形)
注文コード
64025816
品番
AR16E0L-C1E3A-CCC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
接点構成・ボタン色・保護構造
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
ボタン色
橙
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)
復帰方式
モメンタリ
機械的耐久性
100万回以上
種類
照光押しボタン
保護構造
操作部:IP65(防油形)
端子形状
はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
方式
全電圧式
ランプ電圧(V)
AC/DC24
保存温度(℃)
-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
機種
標準形
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置
gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
丸突形
トランス
なし
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
認証マーク
CCC