曜日別特売
QSR-M5-4 エア継手 Festo 64026815

エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64026815品番QSR-M5-4
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,131
販売価格(税別)
5,574

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2813アズワン品番65-8033-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする