曜日別特売
K-20 ブリーズブロンズ ヘルメット用タオルパッド マジックテープ装着用 ブリーズブロンズ 64029124

K-20 ブリーズブロンズ ヘルメット用タオルパッド マジックテープ装着用 ブリーズブロンズ 64029124
K-20 ブリーズブロンズ ヘルメット用タオルパッド マジックテープ装着用 ブリーズブロンズ 64029124

ブリーズブロンズ ヘルメット用タオルパッド マジックテープ装着用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64029124品番K-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘルメットの内側に取り付けていただく、強力消臭ブリーズブロンズタオルの額専用の汗取りパッドです。
本体生地は今治産タオル生地を使用していますので、吸水性も抜群で、肌触りも快適です。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーにも認証されていますのでニオイも気にせず安心安全です。
マジックテープで簡単に取り付け可能。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。

用途
ヘルメット用タオルパッド、吸汗、消臭
グリーンサイズ(cm)5×22各種認証SEKマーク材質(パッド)綿:100%
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする