サンコー(三甲)
サンケース 120個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
注文コード
64029764
品番
20018600BK901
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.38●材質:PP●外寸法(mm):254×179×26●有効内寸法(mm):240×165×10
アズワン品番
65-9408-35