207379 Bague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入 Hutchinson 64029816

Bague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64029816品番207379
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です

仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6282アズワン品番65-7938-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする