WEIDMULLER
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
64030035
品番
2012810000
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4572
アズワン品番
65-7529-91