NZV-01/02-VDMA 供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズ Festo 64030839

供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64030839品番NZV-01/02-VDMA
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅は 18 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力計を選択することができます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 611 g

仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8885アズワン品番65-8019-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする