LEC(レック)
激落ちくん
激落ちくん鏡のくもり止めスプレーお手軽コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(70mL)
注文コード
64031136
品番
B00373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手軽にシュッ効果長持ち。
浴室の鏡、湯気でもくもらない。
重ね塗りOK。
用途
鏡用
仕様
鏡
成分
水・多価アルコール・シリカ・界面活性剤
寸法(mm)
80×40×180
質量(g)
89
タイプ
くもり止めスプレー
シリーズ
激落ちくん
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ガラス製の鏡以外(樹脂製など)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工など)には使用しないでください。
不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問い合わせください。