オーミケンシ
おしぼりタオル同色10枚セット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
注文コード
64031434
品番
8212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸収力抜群で絞りやすい定番タオルです
種別
ハンドタオル
色
ブルー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×35
質量(g/枚)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64031434
8212
45325326
8252
おしぼりタオル同色10枚セット
オーミケンシ
1セット(10枚)
¥
679
税込
¥
747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)