曜日別特売
SAJ13XXHL0N88SNOPTQ スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64033237

スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64033237品番SAJ13XXHL0N88SNOPTQ
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8366アズワン品番65-7792-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする