INAX(LIXIL)
多機能洗面器 ジェットボウル カウンタータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
機能
自動水栓・オートムース・ジェット乾燥
注文コード
64033403
品番
L-C11A3/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥315,000
この商品は
機能
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
機能
自動水栓・オートムース・ジェット乾燥
色
オフホワイト
適合金具
LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
タイプ
カウンター
グリーン購入法
適合
注意
※排水金具は別途手配ください。