曜日別特売
OQW-01-3.8-40PW 表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ MAC8(マックエイト) 64033490

OQW-01-3.8-40PW 表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ MAC8(マックエイト) 64033490
OQW-01-3.8-40PW 表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ MAC8(マックエイト) 64033490

表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズOQW-01-3.8-40PW

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
64033490
品番
OQW-01-3.8-40PW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。
1.27、2.54ピッチ2列タイプです。
※実装時の御注意
長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
PCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。

仕様
●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P×2●ピンの高さ:3.8mm●入り数:10個●表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。●1.27、2.54ピッチ2列タイプです。●PCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。●※実装時の御注意●長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
アズワン品番
67-0482-19
注意
※実装時の御注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする