曜日別特売

ボタンチューブ TSK シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(25m)呼び径30注文コード64034889品番TSK-30R
参考基準価格(税別)¥15,540販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です

材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-15~70呼び径30定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする