曜日別特売
3SU1100-1HA20-1CH0 非常用ボタン SIEMENS 64035915

非常用ボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64035915品番3SU1100-1HA20-1CH0
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、引いてラッチ解除機構、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6760アズワン品番65-7797-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする