用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。奥行(mm)645高さ(mm)床から天板まで:700色オフホワイト/サンドホワイト仕様天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保質量(kg)22タイプ組立式寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:920×660キャスターなし天板寸法(mm)幅1200×奥行600天板耐荷重(kg)50棚板数(枚)固定式3内高(mm)ラック:(上)320、(中)280/340、(下)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×645×1085棚板耐荷重(kg)20高さ内寸(mm)ラック:(上)320、(中)280/340、(下)320材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)高さ(cm)(床から天板までの高さ)70組立時間約40-60分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×64.5×108.5棚板寸法(mm)幅600×奥行220本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×645×1085総耐荷重(kg)50(天板)、20(棚板)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)ラック:600×220