曜日別特売
- ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)250μm アズワン 64036606

ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)250μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番65-9952-71注文コード64036606品番-
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥43,120
販売価格(税別)
39,200
仕様●厚み(μm):250●幅:606mm●長さ:50m●材質:PETアズワン品番65-9952-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする