曜日別特売
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648

CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648
CMCR-1360(WL3D) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 64036648

本棚 コミック収納ラック 6段

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台ウォルナット3D注文コード64036648品番CMCR-1360(WL3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。
奥行スリムで省スペースデザイン。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。ウォルナット3D仕様背面化粧なし材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)11タイプ組立式棚板数(枚)固定式5板厚(mm)12(天板のみ18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×1340組立時間約30-40分収納の目安コミック240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:560×150×200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64036648CMCR-1360(WL3D)62865268SCMCR-1360(WL)CMCR-1360(WL3D) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 62865268本棚カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48312908
2025-01-22
用途: コミック収納
なかはら歯科医院医療・福祉・介護関連業

組み立ても比較的簡単で、短時間ですみ、収納幅も充分のスペースがあり満足しています

対象商品 : 65955374
2020-08-28
用途: サービス商店
製造業

組み立てが簡単。 サイズには、小さなスペースに最適。

対象商品 : 65955374
2020-05-27
用途: コミック収納
運輸・通信業

組み立てが簡単で、コミックがピッタリ入ってとても使いやすい。

対象商品 : 69215642
2019-01-01
用途: 文庫管理
サービス業

省スペースでよいが、値段なりの商品。組み立ては簡単。プリント化粧合板のばがれが、あちこちある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする