シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64037480
品番
RUMC21F7
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5139
アズワン品番
65-8081-83