曜日別特売
1108-22 テーパーブッシュ 22mm 22mm Optibelt 64037918

テーパーブッシュ 22mm 22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64037918品番1108-22
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●ブッシュシリーズ:1108●シャフト径:22mm●長さ:22mm●コード番号:236-8495アズワン品番65-7867-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする