曜日別特売
#9247 軽量ホーク5本爪 アルミP柄 浅香工業 64037927

軽量ホーク5本爪 アルミP柄

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード64037927品番#9247
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。
毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。
干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。

仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.4kg●全長:1130mm●爪部先幅:250mm●頭部長さ:335mm●爪数:5本アズワン品番65-8909-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする