曜日別特売
RFLD-1070DMJ3 木製デスクⅢ W1000×D700 アール・エフ・ヤマカワ 64038233

 

RFLD-1070DMJ3 木製デスクⅢ W1000×D700 アール・エフ・ヤマカワ 64038233
RFLD-1070DMJ3 木製デスクⅢ W1000×D700 アール・エフ・ヤマカワ 64038233
RFLD-1070DMJ3 木製デスクⅢ W1000×D700 アール・エフ・ヤマカワ 64038233

木製デスクⅢ W1000×D700

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード64038233品番RFLD-1070DMJ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ナチュラルな印象のオフィス空間を演出するシンプルなデスク。
天板はキズのつきにくいメラミン化粧板仕上げです。天板の中央には配線用の穴が付いています。

ウォルナットA本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂幅(mm)1000質量(kg)34高さ(mm)700奥行(mm)700耐荷重(kg)天板約40(等分布)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×700
関連資料:組立説明書(5.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,710/税込2,981
沖縄地方数量1につき4,330/税込4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64038233RFLD-1070DMJ312724068RFLD-1070DMJ4RFLD-1070DMJ3 木製デスクIII アール・エフ・ヤマカワ 12724068木製デスクIIIアール・エフ・ヤマカワ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする