アール・エフ・ヤマカワ
ミーティングテーブルW1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
色
ダークC
ナチュラルF
ホワイト
質量(kg)
約24.5
約24
約24.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64038303
品番
RFD2-1575DTBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
すっきりしたシンプルデザインのミーディングテーブル。
色
ダークC
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×700
質量(kg)
約24.5
耐荷重(kg)
天板約40
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚:スチール
幅(mm)
1500
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×700
色(脚部)
ブラック
関連資料:
組立説明書(0.7MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1につき
¥
4,540
/
税込
¥
4,994
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64038303
RFD2-1575DTBL
76899096
RFD2-1575DB2TBL
ミーティングテーブル ブラック脚
アール・エフ・ヤマカワ
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)